Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus ZFA03SBP02W

  • ERIKS:13557455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,20 €/ Stückexkl. MwSt

3,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gestiftet
T
1/8"
C
15 mm
E
14 mm