Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus ZFA16MBP20

  • ERIKS:13557710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,15 €/ Stückexkl. MwSt

44,64 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
T
1.1/4"
C
44 mm
E
50 mm