Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Konus ZFA04MBP08

  • ERIKS:13557694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
T
1/2"
C
35 mm
E
27 mm