Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade Banjo metrisch ZFA16BJM30

  • ERIKS:13558077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,56 €/ Stückexkl. MwSt

54,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
BJM
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M30x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FLEXION Hohlschraube metrisch ZFABJMB30

  • ERIKS:14524173
  • Manufacturer:ZFABJMB30

28,41 €/ Stückexkl. MwSt

33,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027