Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade Banjo metrisch ZFA10BJM22

  • ERIKS:13558074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,03 €/ Stückexkl. MwSt

17,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
BJM
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M22x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FLEXION Hohlschraube metrisch ZFABJMB22

  • ERIKS:13355147
  • Manufacturer:ZFABJMB22

4,78 €/ Stückexkl. MwSt

5,59 €inkl. MwSt

5573 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026