Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade Banjo metrisch ZFA08BJM18

  • ERIKS:13558073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
BJM
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M18x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FLEXION Hohlschraube metrisch ZFABJMB18

  • ERIKS:13355146
  • Manufacturer:ZFABJMB18

3,68 €/ Stückexkl. MwSt

4,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027