Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade Banjo metrisch ZFA04BJM12

  • ERIKS:13558064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,98 €/ Stückexkl. MwSt

3,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
BJM
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M12x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FLEXION Hohlschraube metrisch ZFABJMB12

  • ERIKS:14524129
  • Manufacturer:ZFABJMB12

2,39 €/ Stückexkl. MwSt

2,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027