Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA08FLL912

  • ERIKS:13557956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,83 €/ Stückexkl. MwSt

25,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 38.1mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
T
3/4"
C
42 mm
H
44 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,89 €/ Stückexkl. MwSt

3,38 €inkl. MwSt

3189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-ZiNi

  • ERIKS:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN

9,05 €/ Stückexkl. MwSt

10,59 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3002-ZiNi

  • ERIKS:14312019
  • Manufacturer:VF-3002-ZN

5,05 €/ Stückexkl. MwSt

5,91 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026