4,30 €/ Stückexkl. MwSt
5,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SHS9 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 6S - M14x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |
T | M14x1,5 |
C | 27 mm |
H | 26 mm |
E | 17 mm |