Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA16SLS922SB

  • ERIKS:13557619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,52 €/ Stückexkl. MwSt

43,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
22L - M30x2.0
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
T
M30x2
C
68 mm
H
70 mm
E
36 mm