Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24°/60° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA10SLU918SB

  • ERIKS:13557549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,03 €/ Stückexkl. MwSt

12,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLU9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
18L - M26x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard