FLEXION Rolle Schlauch TU-PUA-4/25-BLU-50M-FX 4x2,5 Polyurethan Blau
ERIKS:14451935
Diese Schläuche bestehen aus Polyurethan-Polyester Shore 98 A und werden in 90 % der pneumatischen Anwendungen bis zu einem Druck von 8 bar eingesetzt. Ihre hohe Flexibilität, kombiniert mit einem engen Biegeradius und Knickschutzverhalten, wird sehr geschätzt.