Eriks
FLEXION

FLEXION Rolle Schlauch TU-PUA-12/8-BLK-50M-FX 12x8 Polyurethan Schwarz

  • ERIKS:14451963
Image 1
Diese Schläuche bestehen aus Polyurethan-Polyester Shore 98 A und werden in 90 % der pneumatischen Anwendungen bis zu einem Druck von 8 bar eingesetzt. Ihre hohe Flexibilität, kombiniert mit einem engen Biegeradius und Knickschutzverhalten, wird sehr geschätzt.
Zur Liste hinzufügen

157,98 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

184,84 €inkl. MwSt

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION