FLEXION Rolle Schlauch TU-PUA-10/65-BLK-50M-FX 10x6,5 Polyurethan Schwarz
ERIKS:14451957
Diese Schläuche bestehen aus Polyurethan-Polyester Shore 98 A und werden in 90 % der pneumatischen Anwendungen bis zu einem Druck von 8 bar eingesetzt. Ihre hohe Flexibilität, kombiniert mit einem engen Biegeradius und Knickschutzverhalten, wird sehr geschätzt.