125,87 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
147,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 41 bar |
Max. Betriebsdruck bei 23 °C | 14 bar |
Max. Betriebsdruck bei 60 °C | 7 bar |