Eriks
FLEXION

FLEXION Rohr PU Sh. A98 6x4mm blau Länge 50m Box 300x300x80mm

  • ERIKS:14402583
  • Hersteller:TU-PUA-6/4-BLU-50M-FX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,99 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

90,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
13 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
20 mm
Härte
98
Min. Berstdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck bei 23 °C
13 bar
Max. Betriebsdruck bei 60 °C
6 bar