43,53 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
50,93 €inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | TU-PU |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 13 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 20 mm |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck bei 23 °C | 13 bar |
Max. Betriebsdruck bei 60 °C | 6 bar |