Eriks
FLEXION

FLEXION Rohr PU Sh. A98 4x2.5mm blau Länge 50m Box 255x255x70mm

  • ERIKS:14402529
  • Hersteller:TU-PUA-4/25-BLU-50M-FX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,01 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

57,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
10 mm
Härte
98
Min. Berstdruck
46 bar
Max. Betriebsdruck bei 23 °C
15 bar
Max. Betriebsdruck bei 60 °C
7 bar