Eriks
FLEXION

FLEXION Rohr PU Sh. A98 12x8mm schwarz Länge 25m Box 400x400x110mm

  • ERIKS:14454324
  • Hersteller:TU-PU-12/8-BLK-50M-FX
Image 1
Gleichwertig: Festo PUN-H-12X2-SW , Norgren PU2-0712025C , SMC TU1208B-20 , Camozzi PU12/9 B
Zur Liste hinzufügen

292,26 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

341,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
TU-PU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 50 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
35 mm
Härte
98
Min. Berstdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck bei 23 °C
13 bar
Max. Betriebsdruck bei 60 °C
6 bar