99,63 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
116,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Wandstärke | 1.75 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 25 mm |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 42 bar |
Max. Betriebsdruck bei 23 °C | 14 bar |
Max. Betriebsdruck bei 60 °C | 7 bar |