Eriks
FLEXION

FLEXION Rohr PU Sh. A98 10x6.5mm blau Länge 25m Box 400x400x110mm

  • ERIKS:14451930
  • Hersteller:TU-PU-10/65-BLU-25M-FX
Image 1
Gleichwertig: Festo PUN-H-10X1,5-BL , Norgren PU2-0510025C , SMC TU1065U-20 , Camozzi PU10/7.5 BU
Zur Liste hinzufügen

50,70 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

59,32 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
TU-PU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Wandstärke
1.75 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
25 mm
Härte
98
Min. Berstdruck
42 bar
Max. Betriebsdruck bei 23 °C
14 bar
Max. Betriebsdruck bei 60 °C
7 bar