54,05 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
63,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | PA 1012 PHL |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 130 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Max. Betriebsdruck bei 23 °C | 20 bar |
Max. Betriebsdruck bei 60 °C | 11 bar |