Eriks
FLEXION

FLEXION Rohr PA 1012 PHL 8x6mm blau Länge 25m Box 300x300x80mm

  • ERIKS:14402601
  • Hersteller:TU-PA-8/6-BLU-25M-FX
Image 1
Gleichwertig: Festo PAN-8-BL-25-CB , Norgren PA2-0508025C , SMC T0806BU-20 , Camozzi TRN 8/6
Zur Liste hinzufügen

54,05 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

63,24 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
PA 1012 PHL
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 130 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
40 mm
Min. Berstdruck
60 bar
Max. Betriebsdruck bei 23 °C
20 bar
Max. Betriebsdruck bei 60 °C
11 bar