Eriks
FLEXION

FLEXION Rohr PA 1012 PHL 6x4mm naturfarben Länge 25m Box 255x255x70mm

  • ERIKS:14402892
  • Hersteller:TU-PA-6/4-NAT-25M-FX
Image 1
Gleichwertig: Festo PAN-6-NT-25-CB , Norgren PA2-0006025C , SMC T0604W-100 , Camozzi TRN 6/4
Zur Liste hinzufügen

41,36 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

48,39 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
PA 1012 PHL
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 130 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
35 mm
Min. Berstdruck
84 bar
Max. Betriebsdruck bei 23 °C
28 bar
Max. Betriebsdruck bei 60 °C
16 bar