26,91 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
31,48 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | PA 1012 PHL |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Wandstärke | 0.75 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 130 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Gelb |
Min. Biegeradius | 20 mm |
Min. Berstdruck | 96 bar |
Max. Betriebsdruck bei 23 °C | 32 bar |
Max. Betriebsdruck bei 60 °C | 18 bar |