Eriks
FLEXION

FLEXION Rohr PA 1012 PHL 10x8mm blau Länge 25m Box 400x400x110mm

  • ERIKS:14402569
  • Hersteller:TU-PA-10/8-BLU-25M-FX
Image 1
Gleichwertig: Festo PAN-10-BL-25-CB , Norgren PA2-0510025C , SMC T1075BU-20 , Camozzi TRN 10/8
Zur Liste hinzufügen

76,70 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

89,74 €inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
PA 1012 PHL
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 130 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
60 mm
Min. Berstdruck
48 bar
Max. Betriebsdruck bei 23 °C
16 bar
Max. Betriebsdruck bei 60 °C
9 bar