36,52 €/ Stückexkl. MwSt
42,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | RED-B-T |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPT (R) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 100 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 100 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 60 bar |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
H | 29.5 mm |
l1 | 15 |
CH | 24 |
l | 11.5 mm |
F | 3/8 |
F1 | 1/2 |