Eriks
FLEXION

FLEXION Reduzieradapter, Messing vernickelt, Außengewinde-Innengewinde G1"xG3/4"

  • ERIKS:14378242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,68 €/ Stückexkl. MwSt

13,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
RED-B-P
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 100 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 60 bar
Max. Betriebsdruck
60 bar
H
18.5 mm
CH
36
l
11.5 mm
F
1
F1
0.75