Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0816

  • ERIKS:13558264
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R8
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

14,81 €/ Stückexkl. MwSt

17,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0816
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-16
L
50 mm
D
40 mm