Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0810

  • ERIKS:13558262
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R8
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

8,23 €/ Stückexkl. MwSt

9,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0810
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-10
L
40 mm
D
29 mm