Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0805

  • ERIKS:13558259
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R8
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0805
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-5
L
30 mm
D
19 mm