Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0320

  • ERIKS:13558249
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R3-3TE-R5
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

13,78 €/ Stückexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0320
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-20
L
57 mm
D
52 mm