Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0310

  • ERIKS:13558246
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R3-3TE-R5
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

4,01 €/ Stückexkl. MwSt

4,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0310
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-10
L
36 mm
D
32 mm