Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0306

  • ERIKS:13558244
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R3-3TE-R5
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

2,32 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0306
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-6
L
31 mm
D
24 mm