Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0105

  • ERIKS:13558252
  • Hersteller:ZFA0105
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R7-2TE
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

1,18 €/ Stückexkl. MwSt

1,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0105
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-5
L
30 mm
D
19 mm