Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0103

  • ERIKS:14064246
  • Hersteller:ZFA0103
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R7-2TE
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

1,21 €/ Stückexkl. MwSt

1,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0103
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-3
L
27 mm
D
14 mm