Eriks
FLEXION

FLEXION Nippel taper - 3/4

  • ERIKS:24205699
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

6,98 €/ Stückexkl. MwSt

8,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
NIP-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Max. Betriebsdruck
60 bar