Eriks
FLEXION

FLEXION Nippel taper - 1”

  • ERIKS:24200470
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

11,97 €/ Stückexkl. MwSt

14,00 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
NIP-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Max. Betriebsdruck
60 bar