Eriks
FLEXION

FLEXION Mutter Stahl ORFS-fs NUT-14FFS

  • ERIKS:11483974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Überwurfmutter
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,18 €/ Stückexkl. MwSt

7,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 125Mindestbestellmenge: 125

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
NUT-FFS
Hersteller ID
NUT-14FFS
Form
Mutter
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar