Eriks
FLEXION

FLEXION Mutter Stahl ORFS-fs NUT-09FFS

  • ERIKS:11483965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Überwurfmutter
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

1,95 €/ Stückexkl. MwSt

2,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
NUT-FFS
Hersteller ID
NUT-09FFS
Form
Mutter
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
630 bar