Eriks
FLEXION

FLEXION Muffe - 1”

  • ERIKS:24205759
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

9,70 €/ Stückexkl. MwSt

11,35 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
SLV-B
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Max. Betriebsdruck
60 bar