Eriks
FLEXION

FLEXION Muffe - 1/2

  • ERIKS:14378248
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

230 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
SLV-B
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 60 bar
Max. Betriebsdruck
60 bar