Eriks
FLEXION

FLEXION L-Verschraubung MM - 1” x 1”

  • ERIKS:24200934
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

16,74 €/ Stückexkl. MwSt

19,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-L
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Max. Betriebsdruck
60 bar