Eriks
FLEXION

FLEXION L-Verschraubung FF - 1/2

  • ERIKS:14378240
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

7,53 €/ Stückexkl. MwSt

8,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-L
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 60 bar
Max. Betriebsdruck
60 bar