16,34 €/ Stückexkl. MwSt
19,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TRN-FM-FM-BH |
Hersteller ID | TRN-11FM-11FM-BH |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Verstellbar | Ja |
Max. Betriebsdruck in Bar | 630 bar |