Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan/Polyester |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Gelb |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 41 bar |