26,71 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
31,25 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan/Polyester |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Wandstärke | 0.75 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Grün |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 46 bar |