Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyurethan/Polyester 98 16mmx11mm Hellblau Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14402539
Image 1
Diese Schläuche bestehen aus Polyurethan-Polyester Shore 98 A und werden in 90 % der pneumatischen Anwendungen bis zu einem Druck von 8 bar eingesetzt. Ihre hohe Flexibilität, kombiniert mit einem engen Biegeradius und Knickschutzverhalten, wird sehr geschätzt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyurethan/Polyester
Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Hellblau
Härte
98