133,37 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
156,04 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan/Polyester |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Natur |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 40 bar |