84,80 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
99,22 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan/Polyester |
Innendurchmesser | 7 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Natur |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 35 bar |